{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Comparação da granulometria | 280 - 360 | |
Grau de finura | meio fino | |
Estrutura de velo | 280 | |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | |
Largura do rolo | 115 mm | |
Comprimento do rolo | 10 m | |
Versão | A Very Fine | |
Designação 3M | CF-RL | |
Cor | vermelho | |
Tipo de produto | Rolo de velo abrasivo |
Número do artigo | 556100 280 | |
EAN/GTIN | 3134375201001 | |
Número do fabricante | 106999 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Rolo de fibra abrasiva 280
sob pedido
Em stock
324 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
272 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
97 peças em stock
|
|
Versão | A Very Fine | A Very Fine | A Very Fine |
Grau de finura | meio fino | meio fino | meio fino |
Comparação da granulometria | 280 - 360 | 280 - 360 | 280 - 360 |
Largura do rolo | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
Comprimento do rolo | 10 m | 10 m | 10 m |
Estrutura de velo | 280 | 280 | 280 |
Tipo de produto | Rolo de velo abrasivo | Rolo de velo abrasivo | Rolo de velo abrasivo |