{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Comparação da granulometria | 240 - 280 | |
Grau de finura | médio | |
Estrutura de velo | 220 | |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | |
Largura do rolo | 115 mm | |
Comprimento do rolo | 10 m | |
Versão | A Fine | |
Cor | vermelho | |
Tipo de produto | Rolo de velo abrasivo |
Número do artigo | 556087 220 | |
EAN/GTIN | 4062406300876 | |
Número do fabricante | 556087 220 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Rolo de fibra abrasiva 220
sob pedido
Em stock
204 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
159 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
125 peças em stock
|
|
Versão | A Fine | A Fine | A Fine |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
Cor | vermelho | verde | verde |
Largura do rolo | 115 mm | 100 mm | 115 mm |
Comprimento do rolo | 10 m | 10 m | 10 m |
Estrutura de velo | 220 | 220 | 220 |
Tipo de produto | Rolo de velo abrasivo | Rolo de velo abrasivo | Rolo de velo abrasivo |