Rolo de fibra abrasiva Flexibilidade duradoura 280

N.º do artigo: 556085 280
(5,17 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
54 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Estrutura de velo Preço unitário com IVA
  • Proporção de ferro, enxofre e cloro: < 0,1

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Comparação da granulometria 280 - 360
Grau de finura meio fino
Estrutura de velo 280
Proporção de ferro, enxofre e cloro < 0,1 %
Largura do rolo 100 mm
Comprimento do rolo 10 m
Versão A Very Fine
Designação 3M DF
Cor vermelho
Tipo de produto Rolo de velo abrasivo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 556085 280
EAN/GTIN 4046719858262
Número do fabricante OLD65219

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, GFK
 
Madeira
 
Pedra
 
Vernizes
 
Uni
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Velo de nylon sintético misturado com grão de lixa em aglomerado de resina sintética.
Flexível Velo de alto desempenho com distribuição de grão extremamente densa até à profundidade do material da fibra. A estrutura especial do velo permite um comportamento de retificação mais agressivo, máxima vida útil sem obstruções e um padrão de polimento ainda mais uniforme. A enorme flexibilidade torna-o mais fácil de utilizar em locais de difícil acesso.

Ventaja:

  • Adapta-se à forma da peça de trabalho.
  • A estrutura aberta evita obstruções e reduz a geração de calor.
  • Acabamento uniforme e reproduzível.
  • Pode ser utilizado a seco e a húmido.
  • Sem componentes corrosivos.

Aplicación:

Para limpeza e acabamento manuais, substituto ideal de produtos em lã de aço.
Médio/médio fino: de uso universal para remover películas de ferrugem finas, sujidade leve, descolorações; para a retificação posterior de superfícies retificadas previamente ou escovadas ou para desengordurar e limpar antes de pintar.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Rolo de fibra abrasiva Flexibilidade duradoura 280

Rolo de fibra abrasiva Flexibilidade duradoura 280

sob pedido
Em stock
54 peças em stock
51,69 €
(5,17 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
379 peças em stock
41,52 €
(4,15 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
114 peças em stock
40,00 €
(4,00 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Versão A Very Fine A Very Fine A Very Fine
Proporção de ferro, enxofre e cloro < 0,1 % < 0,1 % < 0,1 %
Cor vermelho vermelho vermelho
Grau de finura meio fino meio fino meio fino
Comparação da granulometria 280 - 360 280 - 360 280 - 360
Largura do rolo 100 mm 100 mm 100 mm
Comprimento do rolo 10 m 10 m 10 m

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta