{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ do anel | 100 mm | |
Largura do anel | 25 mm | |
⌀ do furo | 20 mm | |
⌀ do anel redutor | 10 mm; 14 mm; 16 mm | |
Tipo de produto | Anillo de material no tejido de esmerilado |
Número do artigo | 555760 100 | |
EAN/GTIN | 4013349627957 | |
Número do fabricante | L065681600 |