{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ do anel | 250 mm | |
Largura do anel | 18 mm | |
⌀ do furo | 40 mm | |
⌀ do anel redutor | 22,2 mm; 20 mm; 16 mm; 12 mm | |
⌀ do anel redutor | 1 polegada; 1/2 polegada | |
Tipo de produto | Anel de pano |
Número do artigo | 555747 250 | |
EAN/GTIN | 4062406300937 | |
Número do fabricante | 555747 250 |