Anel para cachecol de sisal para pré-polimento 250

N.º do artigo: 555742 250
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
9 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ do anel Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ do anel 250 mm
Largura do anel 18 mm
⌀ do furo 40 mm
⌀ do anel redutor 22,2 mm; 20 mm; 16 mm; 12 mm
⌀ do anel redutor 1 polegada; 1/2 polegada
Tipo de produto Anel de pano

Números de identificação e classificações

Número do artigo 555742 250
EAN/GTIN 4062406300470
Número do fabricante 555742 250

Descrição

Ejecución:

A impregnação dos anéis de pano de algodão e sisal permite um maior efeito de atuação, mais estabilidade, vida útil mais longa e melhor aderência da pasta.
Anel de pano enrolado em volta do núcleo de papelão (alojamento).

Aplicación:

Os anéis plissados de pano podem ser fixados em qualquer número e largura. Para uso com pastas de polir. Do polimento preparatório ao polimento de alto brilho de metais (velocidade periférica aprox. 25 – 30 m/s).
Anéis de pano de algodão e sisal, especialmente para polimento preliminar (INOX, aço) e fosqueamento de metais não ferrosos.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta