Conjunto de anéis de pano de velo de polimento, 3 peças para nivelamento 100

N.º do artigo: 555730 100
Definir preço 3 Peça (7,25 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
33 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ do anel Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ do anel 100 mm
Largura do anel 14 mm
⌀ do furo 20 mm
⌀ do anel redutor 10 mm; 14 mm; 16 mm
Tipo de produto Anillo de paño

Números de identificação e classificações

Número do artigo 555730 100
EAN/GTIN 4013349627902
Número do fabricante L415681300

Descrição

Ejecución:

Os anéis plissados de pano estão enrolados em torno de um núcleo metálico (alojamento); o conjunto inclui três anéis cada.
Consumo económico de pasta de polir, longa vida útil – sem desfiar.
Anel de pano Unipol® enrolado em volta do núcleo metálico (alojamento).

Aplicación:

Os anéis plissados de pano podem ser fixados em qualquer número e largura. Para uso com pastas de polir. Do polimento preparatório ao polimento de alto brilho de metais (velocidade periférica aprox. 25 – 30 m/s).
Velo de polimento para nivelar e polir (INOX, metais não ferrosos) e para acabamento sem alto brilho.

Nota:

Mandris de fixação para anéis de pano, ver n.º 555785.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta