{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Abrasivo | Corindo normal (A) | |
Abreviatura abrasivo | A | |
Granulometria | 40 | |
⌀ do disco | 165 mm | |
Largura do disco | 30 mm | |
⌀ do furo | 54 mm | |
n.º máximo de rotações | 5.200 r.p.m. | |
Tipo de produto | Roda abrasiva de lamelas |
Número do artigo | 555145 40 | |
EAN/GTIN | 4045197525659 | |
Número do fabricante | 555145 40 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Roda abrasiva de lamelas (A) 40
sob pedido
Em stock
52 peças em stock
22,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
124 peças em stock
a partir de
1
Peças
21,68 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
18,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | |
Granulometria | 40 | 40 |
⌀ do disco | 165 mm | 125 mm |
Largura do disco | 30 mm | 20 mm |
Abrasivo | Corindo normal (A) | Corindo normal (A) |
Abreviatura abrasivo | A | A |
Tipo de produto | Roda abrasiva de lamelas | Roda de lixa de lamelas |