RCMT 1204M0-14 IC807 Plaquitas Redondas Positivas con Incidencia 7º para Perfilado Medio y de Acabado en una Amplia Gama de Materiales

N.º do artigo: 5550391
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5550391
EAN/GTIN 7291075063684
Número do fabricante 5550391
Número L L23950 945

Descrição

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas 14, Diámetro del círculo inscrito (IC) 12 mm, Espesor de la plaquita (S) 4.76 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas 14
  • Ángulo de incidencia principal (AN) 7 Degrees
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 6 mm
  • Diámetro del agujero de fijación (D1) 5.5 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 12 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 4.76 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.5 mm/rev
  • Min D.O.C. 1.5 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.3 mm/rev

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta