KNMX 160410-RP IC8250 Plaquita en Forma de Paralelogramo a 55º, para Perfilado

N.º do artigo: 5550346
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5550346
EAN/GTIN 7291075096675
Número do fabricante 5550346
Número L L23950 841

Descrição

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas R/LP, Radio de punta (RE) 1 mm, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Longitud del filo de corte (L) 19.72 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm, Espesor de la plaquita (S) 4.76 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas R/LP
  • Radio de punta (RE) 1 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud del filo de corte (L) 19.72 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 4 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 4.76 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.45 mm/rev
  • Min D.O.C. 1.5 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.15 mm/rev

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta