DNMG 150412-TF IC8250 Plaquita Rómbica de 55º, Doble Cara, para una Amplia Gama de Materiales con Condiciones de Corte Medias

N.º do artigo: 5550325
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5550325
EAN/GTIN 7291075046113
Número do fabricante 5550325
Número L L23950 753

Descrição

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas TF, Radio de punta (RE) 1.2 mm, Longitud del filo de corte (L) 15.5 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm, Espesor de la plaquita (S) 4.76 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas TF
  • Radio de punta (RE) 1.2 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 15.5 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 4 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 4.76 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.4 mm/rev
  • Min D.O.C. 1.5 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.12 mm/rev

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta