CNMA 190616 IC5005 Plaquita Rómbica de 80º, Doble Cara, para Materiales de Virutas Cortas como Fundición

N.º do artigo: 5550238
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5550238
EAN/GTIN 7291075040647
Número do fabricante 5550238
Número L L23950 516

Descrição

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas A, Radio de punta (RE) 1.6 mm, Longitud del filo de corte (L) 19.3 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 19.05 mm, Espesor de la plaquita (S) 6.35 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas A
  • Radio de punta (RE) 1.6 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 19.3 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 10 mm
  • Diámetro del agujero de fijación (D1) 7.94 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 19.05 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 6.35 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 1 mm/rev
  • Min D.O.C. 2.5 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.3 mm/rev

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta