Lixas de lamelas Velo (A) 30X20

N.º do artigo: 554950 30X20
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    4,52 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    3,76 € / Peça
sob pedido
Em stock
482 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da cabeça×largura da cabeça Preço unitário com IVA
  • Abreviatura abrasivo: A

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Abreviatura abrasivo A
Comparação da granulometria 100
Grau de finura basto
⌀ da cabeça 30 mm
Largura da cabeça 20 mm
⌀ da haste 6 mm
n.º de rotações recomendado 7.500 r.p.m.
n.º máximo de rotações 14.000 r.p.m.
Tipo de produto Abanico lijador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 554950 30X20
EAN/GTIN 4045197679765
Número do fabricante 554950 30X20

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, GFK
 
Madeira
 
Vernizes
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Disposição em leque das lâminas de velo em torno do eixo da ferramenta. ⌀ da haste 6 mm.
Velo misturado com corindo normal (A). Cria um acabamento mate e uniforme.

Aplicación:

Para remover camadas de sujidade e ferrugem em metais, bem como para o fosqueamento de Cr-Ni e outros aços inoxidáveis, bem como metais não ferrosos.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta