Lixas de lamelas Velo / Linho 60X30

N.º do artigo: 554930 60X30
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    7,66 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    6,38 € / Peça
sob pedido
Em stock
255 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da cabeça×largura da cabeça Preço unitário com IVA
  • Abreviatura abrasivo: A

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Abreviatura abrasivo A
Comparação da granulometria 280 / 240
Grau de finura fino
⌀ da cabeça 60 mm
Largura da cabeça 30 mm
⌀ da haste 6 mm
n.º de rotações recomendado 5.000 r.p.m.
n.º máximo de rotações 9.000 r.p.m.
Tipo de produto Abanico lijador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 554930 60X30
EAN/GTIN 4045197241153
Número do fabricante 554930 60X30

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, GFK
 
Madeira
 
Vernizes
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Disposição das lâminas em leque em torno do eixo da ferramenta. A combinação com telas abrasivas aumenta o efeito abrasivo do velo. ⌀ da haste 6 mm.

Aplicación:

Para remover camadas de sujidade e ferrugem em metais, bem como para o fosqueamento de Cr-Ni e outros aços inoxidáveis, bem como metais não ferrosos.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Lixas de lamelas Velo / Linho 60X30

Lixas de lamelas Velo / Linho 60X30

sob pedido
Em stock
255 peças em stock
a partir de 1  Peças
7,66 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
6,38 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
866 peças em stock
a partir de 1  Peças
7,30 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
6,08 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
209 peças em stock
a partir de 1  Peças
7,61 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
6,34 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
187 peças em stock
a partir de 1  Peças
8,27 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
6,90 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
n.º de rotações recomendado 5.000 r.p.m. 5.000 r.p.m. 5.000 r.p.m. 5.000 r.p.m.
Grau de finura fino fino fino fino
⌀ da cabeça 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm
Largura da cabeça 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm
n.º máximo de rotações 9.000 r.p.m. 9.000 r.p.m. 9.000 r.p.m. 9.000 r.p.m.
Abreviatura abrasivo A A SiC ZA
Tipo de produto Abanico lijador Abanico lijador Lixas de lamelas Lixas de lamelas

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta