Lixas de lamelas (SiC) 30X10

N.º do artigo: 554660 30X10
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    2,97 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    2,48 € / Peça
sob pedido
Em stock
751 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da cabeça×largura da cabeça Preço unitário com IVA
  • Abreviatura abrasivo: SiC

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Abrasivo Carburo de silicio (SiC)
Abreviatura abrasivo SiC
Granulometria 80
⌀ da cabeça 30 mm
Largura da cabeça 10 mm
⌀ da haste 6 mm
n.º de rotações recomendado 16.000 r.p.m.
n.º máximo de rotações 25.400 r.p.m.
Tipo de produto Abanico lijador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 554660 30X10
EAN/GTIN 4045197240989
Número do fabricante 554660 30X10

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, GFK
 
Pedra
 
Vernizes
 
seco
 

Descrição

Versão:

Disposição das lâminas em leque em torno do eixo da ferramenta.
Lâminas de lixa recobertas com grão de carboneto de silício (SiC). ⌀ da haste 6 mm.

Vantagem:

Principalmente para trabalhos de retificação de precisão e polimento em raios maiores no fabrico de ferramentas e moldes, assim como no fabrico de recipientes e aparelhos. As lâminas de lixa adaptam-se aos contornos da peça de trabalho.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta