Lixa de lamelas para INOX 50X20

N.º do artigo: 554310 50X20
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    4,97 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    4,14 € / Peça
sob pedido
Em stock
289 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da cabeça×largura da cabeça Preço unitário com IVA
  • Abreviatura abrasivo: A

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Abrasivo Grano abrasivo de corindón (A)
Abreviatura abrasivo A
Granulometria 120
⌀ da cabeça 50 mm
Largura da cabeça 20 mm
⌀ da haste 6 mm
n.º de rotações recomendado 9.000 r.p.m.
n.º máximo de rotações 15.300 r.p.m.
Tipo de produto Abanico lijador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 554310 50X20
EAN/GTIN 4045197235602
Número do fabricante 554310 50X20

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, GFK
 
Madeira
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Disposição das lâminas em leque em torno do eixo da ferramenta.
Lâminas de lixa recobertas com corindo normal (A). Com aglomerado abrasivo ativo para INOX.

Aplicación:

Principalmente para trabalhos de retificação de precisão e polimento em raios maiores no fabrico de ferramentas e moldes, assim como no fabrico de recipientes e aparelhos. As lâminas de lixa adaptam-se aos contornos da peça de trabalho.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta