Eixo do disco de lixa de borracha-⌀ 6 mm meio duro 50

N.º do artigo: 554093 50
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
237 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ exterior Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ exterior 50 mm
Alojamento no lado da ferramenta Sistema de sujeción rápida rosca exterior
Alojamento no lado da máquina ⌀ mango 6 mm
⌀ da haste 6 mm
n.º máximo de rotações 25.000 r.p.m.
Tipo de produto Plato de apoyo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 554093 50
EAN/GTIN 4045197526243
Número do fabricante 554093 50

Descrição

Ejecución:

Para o alojamento de discos abrasivos com sistema de fixação rápida com rosca externa (Roloc™, Combidisc®).
Prato abrasivo de borracha com alojamento de 1/4 polegadas integrado e haste de 6 mm. Montagem no fuso M14 com adaptador n.º 554081.

Aplicación:

Para uma retificação eficiente de superfícies pequenas, mesmo com contornos alternados. Redução de custos de processos de trabalho em vários níveis como resultado de tempos de troca reduzidos.

Nota:

Retificadoras angulares adequadas com o n.º 079325.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Eixo do disco de lixa de borracha-⌀ 6 mm meio duro 50

Eixo do disco de lixa de borracha-⌀ 6 mm meio duro 50

sob pedido
Em stock
237 peças em stock
13,02 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
175 peças em stock
13,54 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Alojamento no lado da máquina ⌀ mango 6 mm
Alojamento no lado da ferramenta Sistema de sujeción rápida rosca exterior
⌀ exterior 50 mm 50 mm
n.º máximo de rotações 25.000 r.p.m. 30.000 r.p.m.
⌀ da haste 6 mm
Tipo de produto Plato de apoyo Plato de apoyo

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta