Eixo do disco de lixa de borracha-⌀ 6 mm duro 75

N.º do artigo: 554089 75
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
177 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ exterior Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ exterior 75 mm
Alojamento no lado da ferramenta Sistema de sujeción rápida rosca exterior
Alojamento no lado da máquina ⌀ mango 6 mm
⌀ da haste 6 mm
indicado para sistema de troca rápida Roloc™
n.º máximo de rotações 20.000 r.p.m.
Tipo de produto Plato de apoyo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 554089 75
EAN/GTIN 4046719810611
Número do fabricante 7000062725

Descrição

Ejecución:

Para o alojamento de discos abrasivos com sistema de fixação rápida com rosca externa (Roloc™, Combidisc®).
Prato abrasivo de borracha com alojamento de 1/4 polegadas integrado e haste de 6 mm. Montagem no fuso M14 com adaptador n.º 554081.
O sistema de troca rápida Roloc™ permite a troca segura de retificadoras “de uma só vez” à mão e o mais brevemente possível.

Aplicación:

Para uma retificação eficiente de superfícies pequenas, mesmo com contornos alternados. Redução de custos de processos de trabalho em vários níveis como resultado de tempos de troca reduzidos.

Nota:

Retificadoras angulares adequadas com o n.º 079325.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Eixo do disco de lixa de borracha-⌀ 6 mm duro 75

Eixo do disco de lixa de borracha-⌀ 6 mm duro 75

sob pedido
Em stock
177 peças em stock
28,44 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
121 peças em stock
17,99 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Alojamento no lado da máquina ⌀ mango 6 mm ⌀ mango 6 mm
Alojamento no lado da ferramenta Sistema de sujeción rápida rosca exterior Sistema de sujeción rápida rosca exterior
⌀ exterior 75 mm 75 mm
n.º máximo de rotações 20.000 r.p.m. 20.000 r.p.m.
⌀ da haste 6 mm 6 mm
Tipo de produto Plato de apoyo Plato de apoyo

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta