Disco compacto XL-UR 280

N.º do artigo: 554067 280
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    10,29 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    8,58 € / Peça
sob pedido
Em stock
1 299 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comparação da granulometria Preço unitário com IVA
  • Abreviatura abrasivo: SiC
  • Proporção de ferro, enxofre e cloro: < 0,1

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Abrasivo Carboneto de silício (SiC)
Abreviatura abrasivo SiC
Comparação da granulometria 280
Grau de finura fino
Grau de dureza suave
Proporção de ferro, enxofre e cloro < 0,1 %
⌀ do disco 76,2 mm
Designação do fabricante XL-DR
Versão 2 S fine
n.º máximo de rotações 15.000 r.p.m.
Tipo de produto Muela compacta

Números de identificação e classificações

Número do artigo 554067 280
EAN/GTIN 30048011171846
Número do fabricante 7100005209

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, GFK
 
Madeira
 
Pedra
 
Vernizes
 
Uni
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

O sistema de troca rápida com rosca de plástico (Roloc™, Combidisc® CDR) permite a troca segura de retificadoras “de uma só vez” à mão e o mais brevemente possível.
Velo de fibra com abrasivo com aglomerado de resina, forma de disco prensada.

Aplicación:

Para uma retificação eficiente de superfícies pequenas, mesmo com contornos alternados. Redução de custos de processos de trabalho em vários níveis como resultado de tempos de troca reduzidos.
Particularmente adequadas para retificação fina e rebarbagem. Obtém um acabamento fino e reduz a rugosidade em todos os materiais.

Nota:

Roloc™ Bristle-Disc disponível em 573510 e seguintes.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Disco compacto XL-UR 280

Disco compacto XL-UR 280

sob pedido
Em stock
1 299 peças em stock
a partir de 1  Peças
10,29 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
8,58 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
2 397 peças em stock
a partir de 1  Peças
4,82 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 15  Peças
4,02 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Versão 2 S fine 2 S fine
Proporção de ferro, enxofre e cloro < 0,1 % < 0,1 %
Grau de dureza suave suave
Comparação da granulometria 280 280
n.º máximo de rotações 15.000 r.p.m. 22.000 r.p.m.
Abreviatura abrasivo SiC SiC
Tipo de produto Muela compacta Disco compacto

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta