Disco de velo de acabamento 180

N.º do artigo: 554043 180
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    2,96 € / Peça
  • a partir de 25 Peça
    2,46 € / Peça
sob pedido
Em stock
188 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comparação da granulometria Preço unitário com IVA
  • Abreviatura abrasivo: A
  • Proporção de ferro, enxofre e cloro: < 0,1

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Abrasivo Velo de nylon
Abreviatura abrasivo A
Grau de finura médio
Proporção de ferro, enxofre e cloro < 0,1 %
⌀ do disco 76,2 mm
Versão A medium
n.º máximo de rotações 18.000 r.p.m.
Tipo de produto Velo abrasivo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 554043 180
EAN/GTIN 4062406300739
Número do fabricante 554043 180

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, GFK
 
Madeira
 
Pedra
 
Vernizes
 
Uni
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

O sistema de troca rápida com rosca de plástico (Roloc™, Combidisc® CDR) permite a troca segura de retificadoras “de uma só vez” à mão e o mais brevemente possível.
Velo de nylon universal e de alto desempenho.

Aplicación:

Para limpar, desengordurar e fosquear superfícies metálicas.
Para uma retificação eficiente de superfícies pequenas, mesmo com contornos alternados. Redução de custos de processos de trabalho em vários níveis como resultado de tempos de troca reduzidos.

Nota:

Roloc™ Bristle-Disc disponível em 573510 e seguintes.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta