Disco abrasivo (ZA) 50

N.º do artigo: 554019 50
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    1,37 € / Peça
  • a partir de 50 Peça
    1,14 € / Peça
sob pedido
Em stock
594 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Granulometria Preço unitário com IVA
  • Abreviatura abrasivo: ZA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Abreviatura abrasivo ZA
Granulometria 50
⌀ do disco 76,2 mm
n.º máximo de rotações 25.000 r.p.m.
Tipo de produto Muela abrasiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 554019 50
EAN/GTIN 4045197966179
Número do fabricante 554019 50

Tabela de aplicação

Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Corindo de zircónio (ZA) com a melhor relação custo-benefício para utilização económica em aço e metais não ferrosos.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Disco abrasivo (ZA) 50

Disco abrasivo (ZA) 50

sob pedido
Em stock
594 peças em stock
a partir de 1  Peças
1,37 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 50  Peças
1,14 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
594 peças em stock
a partir de 1  Peças
0,96 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 50  Peças
0,80 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Granulometria 50 50
n.º máximo de rotações 25.000 r.p.m. 25.000 r.p.m.
⌀ do disco 76,2 mm 50,8 mm
Abreviatura abrasivo ZA ZA
Tipo de produto Muela abrasiva Muela abrasiva

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta