Disco abrasivo 787C 36

N.º do artigo: 554016 36
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    2,02 € / Peça
  • a partir de 50 Peça
    1,68 € / Peça
sob pedido
Em stock
1 456 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Granulometria Preço unitário com IVA
  • Abreviatura abrasivo: Cerámica

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Abreviatura abrasivo Cerámica
n.º máximo de rotações 20.000 r.p.m.
Tipo de produto Muela abrasiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 554016 36
EAN/GTIN 50076308896909
Número do fabricante 7100100981

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Desempenho de desbaste muito elevado e longa vida útil devido ao grão de cerâmica autoafiante (CER).
Com grão de lixa Cubitron™ II moldado com precisão.
Base de fibra estável, ideal para processamento de arestas.

Aplicación:

Utilizar com prato de apoio duro n.º 554089.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta