Disco abrasivo 237AA 400

N.º do artigo: 554009 400
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    3,37 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    2,81 € / Peça
sob pedido
Em stock
235 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Granulometria Preço unitário com IVA
  • Abreviatura abrasivo: A

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Abrasivo Partículas minerales de óxido de aluminio (A)
Abreviatura abrasivo A
Granulometria 400
⌀ do disco 50,8 mm
Designação do fabricante 237AA Trizact™
Designação da granulometria 3M A45
Código de cor verde
n.º máximo de rotações 20.000 r.p.m.
Tipo de produto Muela abrasiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 554009 400
EAN/GTIN 2050001743718

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

O sistema de troca rápida com rosca de plástico (Roloc™, Combidisc® CDR) permite a troca segura de retificadoras “de uma só vez” à mão e o mais brevemente possível.
237AA Trizact™ com superfície piramidal finamente estruturada feita das mais pequenas partículas minerais de óxido de alumínio.

Aplicación:

Para uma retificação eficiente de superfícies pequenas, mesmo com contornos alternados. Redução de custos de processos de trabalho em vários níveis como resultado de tempos de troca reduzidos.
Especificamente para acabamento superficial de materiais duros e difíceis de processar, como INOX, titânio, aços de alta liga, etc. Maior consistência e reprodutibilidade no acabamento e vida útil mais longa em comparação com discos abrasivos com granulometria comparável.

Nota:

Roloc™ Bristle-Disc disponível em 573510 e seguintes.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta