VCGT 220508-AF IC20 Plaquitas con Ángulo de Desprendimiento Muy Positivo y Filos de Corte Vivos para Semi-Acabado y Acabado en Aluminio

N.º do artigo: 5540039
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5540039
EAN/GTIN 7291075205381
Número do fabricante 5540039
Número L L23950 421

Descrição

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas AF, Radio de punta (RE) 0.8 mm, Longitud del filo de corte (L) 22.1 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm, Espesor de la plaquita (S) 5.56 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas AF
  • Radio de punta (RE) 0.8 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 22.1 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 4.5 mm
  • Diámetro del agujero de fijación (D1) 5.5 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 5.56 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.25 mm/rev
  • Min D.O.C. 1 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.1 mm/rev

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta