Disco abrasivo (A) 36

N.º do artigo: 553955 36
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    1,39 € / Peça
  • a partir de 50 Peça
    1,17 € / Peça
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Granulometria Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Abreviatura abrasivo: A

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Abrasivo Corindón normal (A)
Abreviatura abrasivo A
Granulometria 36
⌀ do disco 76,2 mm
n.º máximo de rotações 20.000 r.p.m.
Tipo de produto Muela abrasiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 553955 36
EAN/GTIN 4045197526274
Número do fabricante 553955 36
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, GFK
 
Madeira
 
seco
 

Descrição

Versão:

Ótima ligação do prato abrasivo e do disco abrasivo através de um sistema de fixação rápida (rosca interna). Troca fácil e rápida da lâmina à mão, mesmo depois de utilização em condições difíceis.
Corindo normal (A) para uso universal.
Encaixe centrado da lâmina de lixa, o que garante uma concentricidade sem vibrações.

Vantagem:

Para uma retificação eficiente de superfícies pequenas, mesmo com contornos alternados no fabrico de ferramentas, moldes, formas, máquinas, aparelhos e recipientes. Redução de custos de processos de trabalho em vários níveis como resultado de tempos de troca reduzidos.

Nota:

Outras dimensões e granulometrias disponíveis sob consulta.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta