Suporte de manga abrasiva com fenda, eixo cónico - 6 mm 29X30

N.º do artigo: 553830 29X30
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    13,94 € / Peça
  • a partir de 5 Peça
    11,61 € / Peça
sob pedido
Em stock
36 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ máximo×comprimento da cabeça Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Descrição da forma cónico
⌀ mínimo 22 mm
⌀ máximo 29 mm
⌀ da cabeça 5 mm
Comprimento da cabeça 30 mm
⌀ da haste 6 mm
material de suporte Cuerpo de goma elástico
n.º máximo de rotações 21.000 r.p.m.
Tipo de produto Portador de casquillos abrasivos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 553830 29X30
EAN/GTIN 4045197240569
Número do fabricante 553830 29X30

Descrição

Ejecución:

Corpo de borracha elástico com ranhura e haste de aço. Superfície de revestimento com lixação de superfície para uma melhor precisão de concentricidade.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta