SCD 148-063-160 AP5 IC908 Brocas Integrales Sin Refrigeración Interna. Profundidad de Taladrado: 5xD

N.º do artigo: 5531827
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série SOLIDDRILL
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5531827
EAN/GTIN 7291075275100
Número do fabricante 5531827
Número L L24240 560

Descrição

Descripción:

Brocas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Propiedades de la refrigeración (CSP) External, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 14.8 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 14.8 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud de los canales para viruta (LCF) 83 mm, Grupo de longitudes 5xD, Grupo Longitud 5xD, Longitud total (OAL) 133 mm, Longitud utilizable (LU) 63 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) External
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 14.8 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 14.8 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Longitud de los canales para viruta (LCF) 83 mm
  • Grupo de longitudes 5xD
  • Number of Teeth 2
  • Longitud total (OAL) 133 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longitud del mango (LS) 45 mm
  • Tipo de mango Round
  • Longitud utilizable (LU) 63 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta