SCD 033-017-060 AH5 IC903 Brocas de Metal Duro Integral para Materiales Duros. Profundidad de Taladrado 5xD

N.º do artigo: 5531155
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série SOLIDDRILL
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5531155
EAN/GTIN 7291075014372
Número do fabricante 5531155
Número L L24240 762

Descrição

Descripción:

Brocas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm, Propiedades de la refrigeración (CSP) External, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 3.3 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 3.3 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud de los canales para viruta (LCF) 26 mm, Grupo de longitudes 5xD, Grupo Longitud 5xD, Longitud total (OAL) 66 mm, Longitud utilizable (LU) 16.5 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) External
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 3.3 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 3.3 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Longitud de los canales para viruta (LCF) 26 mm
  • Grupo de longitudes 5xD
  • Number of Teeth 2
  • Longitud total (OAL) 66 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longitud del mango (LS) 35 mm
  • Tipo de mango Round
  • Longitud utilizable (LU) 16.5 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta