SCD 020-012-030 AP6 IC908 Brocas de Metal Duro Integral sin Refrigeración Interna DIN 6537. Profundidad de Taladrado 6xD

N.º do artigo: 5531107
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série SOLIDDRILL
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5531107
EAN/GTIN 7291075013788
Número do fabricante 5531107
Número L L24240 738

Descrição

Descripción:

Brocas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3 mm, Propiedades de la refrigeración (CSP) External, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 2 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 2 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud de los canales para viruta (LCF) 16 mm, Grupo de longitudes 6xD, Grupo Longitud 6xD, Longitud total (OAL) 60 mm, Longitud utilizable (LU) 12 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) External
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 2 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 2 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Longitud de los canales para viruta (LCF) 16 mm
  • Grupo de longitudes 6xD
  • Number of Teeth 2
  • Longitud total (OAL) 60 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longitud del mango (LS) 40.3 mm
  • Tipo de mango Round
  • Longitud utilizable (LU) 12 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta