SCD 026-010-030 AP4 IC908 Brocas de Metal Duro Integral DIN 6537 Sin Refrigeración Interna, Profundidad de Taladrado: 4xD

N.º do artigo: 5531091
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série SOLIDDRILL
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5531091
EAN/GTIN 7291075007572
Número do fabricante 5531091
Número L L24240 704

Descrição

Descripción:

Brocas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3 mm, Propiedades de la refrigeración (CSP) External, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 2.6 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 2.6 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud de los canales para viruta (LCF) 15.6 mm, Grupo de longitudes 4xD, Grupo Longitud 4xD, Longitud total (OAL) 60 mm, Longitud utilizable (LU) 10.4 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) External
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 2.6 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 2.6 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Longitud de los canales para viruta (LCF) 15.6 mm
  • Grupo de longitudes 4xD
  • Number of Teeth 2
  • Longitud total (OAL) 60 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longitud del mango (LS) 40.4 mm
  • Tipo de mango Round
  • Longitud utilizable (LU) 10.4 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta