Porta-tampas abrasivas 0713C

N.º do artigo: 553100 0713C
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    5,50 € / Peça
  • a partir de 5 Peça
    4,59 € / Peça
sob pedido
Em stock
200 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da cabeça, comprimento da cabeça, forma Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ da cabeça 7 mm
Comprimento da cabeça 13 mm
⌀ da haste 3 mm
n.º máximo de rotações 65.000 r.p.m.
Tipo de produto Soporte para caperuzas de rectificado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 553100 0713C
EAN/GTIN 4062061238880
Número do fabricante 553100 0713C

Descrição

Ejecución:

As tampas de retificação perfeitamente formadas são empurradas para o corpo de borracha e mantidas em posição segura pela força centrífuga quando a máquina está em funcionamento. As tampas de retificação são rápidas e fáceis de substituir (basta rodar para cima/para baixo na direção da fenda).
Corpo de borracha elástico com ranhura e haste de aço.

Aplicación:

Especialmente no fabrico de ferramentas para trabalhos de acabamento em locais de difícil acesso.

Idóneo para:

Tampas de retificação n.º 553035553328.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta