SCD 20.67-89-22.23ACP5 IC908 Brocas Integrales Con Refrigeración Interna. Profundidad de Taladrado: 5xD

N.º do artigo: 5530544
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série SOLIDDRILL
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5530544
EAN/GTIN 7291075006520
Número do fabricante 5530544
Número L L24240 448

Descrição

Descripción:

Brocas de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 7/8″ ,Propiedades de la refrigeración (CSP) External ,Cutting Direction (HAND) Right Hand ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 0.813″ ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 0.813″ ,Número de labios (NOF) 2 ,Longitud de los canales para viruta (LCF) 4.41″ ,Grupo de longitudes 5xD ,Grupo Longitud 5xD ,Longitud total (OAL) 6.58″ ,Longitud utilizable (LU) 3.49″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 7/8″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): External
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Equivalente en decimales: 0.813″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 0.813″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 0.813″
  • Número de labios (NOF): 2
  • Longitud de los canales para viruta (LCF): 4.41″
  • Grupo de longitudes: 5xD
  • Number of Teeth: 2
  • Longitud total (OAL): 6.58″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longitud del mango (LS): 2.07″
  • Tipo de mango: Round
  • Longitud utilizable (LU): 3.49″

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta