SCD 195-055-200 AP3 IC908 Brocas de Metal Duro Integral DIN 6537 Sin Refrigeración Interna, Profundidad de Taladrado: 3xD

N.º do artigo: 5530481
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série SOLIDDRILL
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5530481
EAN/GTIN 7291075006308
Número do fabricante 5530481
Número L L24240 634

Descrição

Descripción:

Brocas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm, Propiedades de la refrigeración (CSP) External, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 19.5 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 19.5 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud de los canales para viruta (LCF) 79 mm, Grupo de longitudes 3xD, Grupo Longitud 3xD, Longitud total (OAL) 131 mm, Longitud utilizable (LU) 55 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) External
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 19.5 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 19.5 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 30 Degrees
  • Longitud de los canales para viruta (LCF) 79 mm
  • Grupo de longitudes 3xD
  • Number of Teeth 2
  • Longitud total (OAL) 131 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longitud del mango (LS) 48 mm
  • Tipo de mango Round
  • Longitud utilizable (LU) 55 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta