PICCO R-MFT60 6-5 L10 IC908 Portaherramientas de Metal Duro Integral para Taladrado, Mecanizado Frontal, Torneado Int. y Ext., y Roscado en Tornos Automáticos

N.º do artigo: 5530119
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Inserto de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5530119
EAN/GTIN 7291075182286
Número do fabricante 5530119
Número L L24030 616

Descrição

Descripción:

Barras integrales de mandrinar, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm, Front End Width (a) 4.9 mm, Longitud funcional (LF) 32 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 5 mm, Longitud utilizable (LU) 10 mm

Característica:

  • Plano central (CF) 0.06 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm
  • Radio de punta (RE) 0.1 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Front End Width (a) 4.9 mm
  • Longitud funcional (LF) 32 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 5 mm
  • Thread Form Type (THFT) VP60
  • Longitud utilizable (LU) 10 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta