PICCO L-MF 6-6 L18 IC908 Htas. Multifunción para Taladrado, Refrentado, Cilindrado y Mandrinado en Pequeños Tornos Automáticos y CNC

N.º do artigo: 5530116
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Tipo de produto Inserto de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5530116
EAN/GTIN 7291075157505
Número do fabricante 5530116
Número L L24030 613

Descrição

Descripción:

Barras integrales de mandrinar, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm, Diámetro de corte (DC) 6 mm, Longitud funcional (LF) 43 mm, Longitud utilizable (LU) 18 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm
  • Radio de punta (RE) 0.3 mm
  • Diámetro de corte (DC) 6 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Longitud funcional (LF) 43 mm
  • Longitud utilizable (LU) 18 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta