Descripción:
En comparación con las herramientas de molienda convencionales de cerámica, las herramientas CBN se caracterizan por su alto durabilidad/duración/vida útil y tiempos de molienda enormemente más cortos. Además, le ofrecen un alto grado de precisión dimensional. Con esta herramienta unida a resina, procesa principalmente aceros de alta aleación y HSS, pero también es posible procesar INOX en una medida limitada.
Característica:
- Forma: 1A1
- Tamaño del grano: 126
- Vs /max: 50 m/s..
- Especificación: 10 - 3
- Dimensión (D x D x H): 25 x 10 x 8 mm
- Diámetro: 25 mm
- Grosor: 10 mm
- Agujero: 8 mm
- Idoneidad material: Acero, HSS
Ventaja:
- Vida útil larga
- Long inserto
- abrasivo superabrasivo
Aplicación:
- Para el pulido cilíndrico interno de piezas de trabajo hechas de aceros de alta aleación y HSS