Pontas de esmerilar de CBN galvânica B126 3

N.º do artigo: 552650 3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
196 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da cabeça Preço unitário com IVA
  • Abreviatura abrasivo: CBN

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Abreviatura abrasivo CBN
Descrição da forma Bola
⌀ da cabeça 3 mm
Comprimento da cabeça 3 mm
Comprimento total 45 mm
⌀ da haste 3 mm
Tipo de produto Piedra de esmerilado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 552650 3
EAN/GTIN 4045197157225
Número do fabricante 552650 3

Tabela de aplicação

Aço < 1400 N/mm²
 
20
Aço < 55 HRC
 
20
Aço < 60 HRC
 
20
Aço < 67 HRC
 
20
INOX
 
20
Ti
 
20
GG(G)
 
20
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Versão:

Peças em bruto retificadas com precisão com revestimento CBN. Elevada eficiência de corte e máxima vida útil graças ao aglomerado de níquel galvânico.

Vantagem:

Para utilização manual, em robôs industriais ou retificadoras CNC ou cilíndricas internas para retificação fina de orifícios, raios, contornos, bem como rebarbagem e chanfragem.
Para todos os aços temperados, beneficiados e de alta liga.
Velocidades periféricas recomendadas: CBN a seco 15-25 m/s, CBN a húmido 20-40 m/s.

Nota:

Placas de acabamento de diamante disponíveis a partir do n.º 559000; limas de diamante a partir do n.º 529150.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta