Pontas de esmerilar de CBN galvânica B126 8

N.º do artigo: 552550 8
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
151 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da cabeça Preço unitário com IVA
  • Abreviatura abrasivo: CBN

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Abreviatura abrasivo CBN
Descrição da forma Cilindro
⌀ da cabeça 8 mm
Comprimento da cabeça 8 mm
Comprimento total 60 mm
⌀ da haste 6 mm
Tipo de produto Piedra de esmerilado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 552550 8
EAN/GTIN 4045197157119
Número do fabricante 552550 8

Tabela de aplicação

Aço < 1400 N/mm²
 
20
Aço < 55 HRC
 
20
Aço < 60 HRC
 
20
Aço < 67 HRC
 
20
INOX
 
20
Ti
 
20
GG(G)
 
20
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Peças em bruto retificadas com precisão com revestimento CBN. Elevada eficiência de corte e máxima vida útil graças ao aglomerado de níquel galvânico.

Aplicación:

Para utilização manual, em robôs industriais ou retificadoras CNC ou cilíndricas internas para retificação fina de orifícios, raios, contornos, bem como rebarbagem e chanfragem.
Para todos os aços temperados, beneficiados e de alta liga.
Velocidades periféricas recomendadas: CBN a seco 15-25 m/s, CBN a húmido 20-40 m/s.

Nota:

Placas de acabamento de diamante disponíveis a partir do n.º 559000; limas de diamante a partir do n.º 529150.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta