Pontas de esmerilar de diamante galvânica D126 6

N.º do artigo: 552500 6
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
87 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da cabeça Preço unitário com IVA
  • Abreviatura abrasivo: D

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Abrasivo Diamante
Abreviatura abrasivo D
Descrição da forma Cilindro
⌀ da cabeça 6 mm
Comprimento da cabeça 6 mm
Comprimento total 60 mm
⌀ da haste 6 mm
Tipo de produto Piedra de esmerilado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 552500 6
EAN/GTIN 4045197157003
Número do fabricante 552500 6

Tabela de aplicação

Metal duro (HM)
 
15
Plástico, GFK
 
15
Pedra
 
15
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Peças em bruto retificadas com precisão com revestimento de diamante. Elevada eficiência de corte e máxima vida útil graças ao aglomerado de níquel galvânico.

Aplicación:

Para utilização manual, em robôs industriais ou retificadoras CNC ou cilíndricas internas para retificação fina de orifícios, raios, contornos, bem como rebarbagem e chanfragem.
Para metal duro, cerâmica técnica, ferro fundido cinzento e ferro fundido nodular, vidro, PRFC/PRFV.
Velocidades periféricas recomendadas: Diamante a seco 8-18 m/s, diamante a húmido 15-25 m/s.

Nota:

Placas de acabamento de diamante disponíveis a partir do n.º 559000; limas de diamante a partir do n.º 529150.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta