Pasta abrasiva SiC 280

N.º do artigo: 552250 280
(44,78 € / 1 Kilogramm)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
61 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Granulometria da pasta abrasiva SiC Preço unitário com IVA
  • Abreviatura abrasivo: SiC

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Abrasivo Carboneto de silício (SiC)
Abreviatura abrasivo SiC
Granulometria da pasta abrasiva SiC 280
Comparação da granulometria 20 µm - 40 µm
Grau de finura muito fino
Índice 400 g
Tipo de produto Pasta abrasiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 552250 280
EAN/GTIN 4045197240118
Número do fabricante 552250 280

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
5
Aço < 900 N/mm²
 
5
Aço < 1400 N/mm²
 
5
Aço < 55 HRC
 
5
Aço < 60 HRC
 
5
Aço < 67 HRC
 
5
INOX
 
5
Ti
 
5
GG(G)
 
5
CuZn
 
5
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Pasta abrasiva (solúvel em óleo) com carboneto de silício (SiC), conteúdo 400 g.

Aplicación:

Para polir superfícies previamente retificadas.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta