XCMT 05R-201802-MG IC808G Plaquitas para Herramientas Multifunción DR-MF, con Dos Filos de Corte, para Ranurado Interior

N.º do artigo: 5522272
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
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
Série MULTIFUNCTIONTOOLS

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5522272
EAN/GTIN 7291075347685
Número do fabricante 5522272
Número L L23940 1943

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 0.2 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 1.8 mm, Ancho de corte (CW) 2 mm, Espesor de la plaquita (S) 2.28 mm, Longitud total (OAL) 5.6 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.2 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 1.8 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho de corte (CW) 2 mm
  • Ángulo de desprendimiento de la plaquita (GAN) 7 Degrees
  • Espesor de la plaquita (S) 2.28 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.07 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.04 mm/rev
  • Longitud total (OAL) 5.6 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta