Rodas de polir com lamelas de feltro Haste -⌀ 6 mm ZY2010

N.º do artigo: 552213 ZY2010
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    6,79 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    5,65 € / Peça
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Grau de dureza blando
⌀ da cabeça 20 mm
Comprimento da cabeça 10 mm
⌀ da haste 6 mm
Tipo de produto Piedra de pulido

Números de identificação e classificações

Número do artigo 552213 ZY2010
EAN/GTIN 4045197723093
Número do fabricante 552213 ZY2010

Descrição

Versão:

Feltro disposto em leque em torno da haste.

Vantagem:

Trabalhos de polimento com maior flexibilidade e mais ajustados aos contornos. O uso subsequente do modelo macio e de dureza média permite produzir as melhores superfícies de brilho espelhado.

Nota:

As pontas/escovas de polir em feltro devem ser usadas em conjunto com pastas de retificação e de polir, como n.º 552250/555740. Velocidade periférica recomendada 5 – 10 m/s.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta