Ponta de esmerilar de feltro Haste -⌀ 6 mm 173

N.º do artigo: 552200 173
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    8,64 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    7,20 € / Peça
sob pedido
Em stock
281 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Grau de dureza medio
⌀ da cabeça 40 mm
Comprimento da cabeça 10 mm
⌀ da haste 6 mm
velocidade periférica recomendada 5 m/s - 10 m/s
Tipo de produto Piedra de pulido

Números de identificação e classificações

Número do artigo 552200 173
EAN/GTIN 4045197240095
Número do fabricante 552200 173

Descrição

Ejecución:

Pontas de polir em feltro de longa duração com feltro de dureza média, com forma particularmente estável.

Aplicación:

Para polimento preliminar e de alto brilho de superfícies previamente retificadas com altos requisitos de formas geométricas precisas.

Nota:

As pontas de polir em feltro devem ser usadas em conjunto com pastas de retificação e de polir, como n.º 552250/552330/552340/555740. Velocidade periférica recomendada 5 – 10 m/s.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta