Feltro de polimento de dureza média 6X150

N.º do artigo: 552036 6X150
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    1,10 € / Peça
  • a partir de 50 Peça
    0,92 € / Peça
sob pedido
Em stock
1 415 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura×comprimento Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Descrição da forma quadrado
Comprimento 150 mm
Largura 6 mm
Altura 6 mm
Tipo de produto Barra de polir

Números de identificação e classificações

Número do artigo 552036 6X150
EAN/GTIN 4062406576158
Número do fabricante 552036 6X150

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Pedras de polir de feltro com dureza média.

Aplicación:

Para trabalhos de polimento, por exemplo, no fabrico de ferramentas.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta