Pinza digital ABS de fibra de carbono, 0-18 ″, Digimatic, IP66

N.º do artigo: 552-312-10
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
  • Tipo de proteção IP: IP 66
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
Tipo de proteção IP IP 66
Tecnologia de medição digital
Alimentação de energia con pilas
Tipo de produto Pie de rey para taller

Números de identificação e classificações

Número do artigo 552-312-10
EAN/GTIN 4946368583037
Número do fabricante 552-312-10
Número L L40010 8011

Descrição

Descripción:

Esta pinza Digimatic con una construcción superligera le ofrece las siguientes ventajas: La construcción compuesta superligera (material reforzado con fibra de carbono) da como resultado un ahorro de peso de hasta un 50%. Sistema ABSOLUTE para medición confiable (patentado). Fácil lectura gracias a los grandes dígitos de la pantalla. Clase de protección IP66 según DIN EN 60529, es decir, estanco al polvo y protegido contra fuertes chorros de agua. Función OFFSET para lectura directa durante medidas internas.

Característica:

Digital/Analógico: Digital
Rango de medición: 0 - 18
Valor de graduación: 0,0005″/0,01 mm
Valor límite de la desviación de medición E MPE: ±0,002″.
Repetibilidad: 0,0005″.
Pantalla: LCD, altura de los dígitos 10 mm
Max. Velocidad de reacción: sin límite de mm/s
DATA (salida con cable) / HOLD (valor de visualización): Sí
Alarma de baja tensión: Sí
Pulgada/Métrica: Pulgada/Métrica
Volumen de suministro: En una caja, incluyendo 1 batería SR-44
Duración de la batería: Aproximadamente 5.000 horas.

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta