Descrição:
Este calibre Digimatic de construcción superligera con insertos de medición intercambiables, le ofrece las siguientes ventajas: Construcción compuesta superligera (material reforzado con fibra de carbono) que permite un ahorro de peso de hasta el 50%. Excelente resistencia al agua y al polvo IP66. Lectura directa de las mediciones en interiores desde la pantalla LCD (valor offset ajustable). Función de preajuste para establecer un valor de preajuste deseado.
Característica:
Digital/Analógico Digital
Gama de medición: 0 - 80
Valor de graduación: 0,0005″/0,01 mm
Valor límite de la desviación de medición E MPE: ±0,005″.
Precisión de repetición: 0,0005″.
Pantalla: LCD, altura de los dígitos 10 mm
Máx. Velocidad de reacción: ilimitada mm/s
DATA (salida con cable) / HOLD (valor de visualización): Sí
Alarma de baja tensión: Sí
Pulgada/métrica: Pulgada/métrica
Volumen de suministro: en caja, incluye 1x batería SR-44, pinza para agujas de trazar (2 uds.)
Duración de la batería: Aprox. 5.000 hrs.