Ponta de polir diamante CaraFin ZY0608

N.º do artigo: 551941 ZY0608
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
76 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Abreviatura abrasivo: D

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série CaraFin
Abrasivo Diamante
Abreviatura abrasivo D
Grau de finura Polidor final
⌀ da cabeça 6 mm
Comprimento da cabeça 8 mm
⌀ da haste 3 mm
velocidade periférica recomendada 1 m/s - 2 m/s
Tipo de produto Ponta de polir

Números de identificação e classificações

Número do artigo 551941 ZY0608
EAN/GTIN 4062406114596
Número do fabricante 551941 ZY0608

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
Metal duro (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, GFK
 
Vernizes
 
Uni
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Pontas de polir em material PU elástico cobertas com grão de diamante na superfície circunferencial. Os grãos de diamante ligados proporcionam um grau significativamente maior de utilização em comparação com grãos de diamante soltos em pastas de polir.

Aplicación:

Trabalhos de polimento com máxima flexibilidade e mais ajustados aos contornos.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta