Lápis de polir grão 120 (vermelho) médio 13X20

N.º do artigo: 551900 13X20
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    2,99 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    2,50 € / Peça
sob pedido
Em stock
574 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da cabeça×comprimento da cabeça Preço unitário com IVA
  • Abreviatura abrasivo: A

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Abrasivo Corindón normal (A)
Abreviatura abrasivo A
Granulometria 120
Descrição da forma Cilindro
⌀ da cabeça 13 mm
Comprimento da cabeça 20 mm
⌀ da haste 6 mm
Cor rojo
velocidade periférica recomendada 10 m/s - 15 m/s
Tipo de produto Piedra de pulido

Números de identificação e classificações

Número do artigo 551900 13X20
EAN/GTIN 4045197239914
Número do fabricante 551900 13X20

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Pontas de polir com corindo normal (A) em aglomerado elástico de borracha.
As pontas de polir GARANT caracterizam-se por uma longa vida útil para obter rapidamente uma superfície fina e uniforme. Dependendo do modelo, garante polimentos finos até ao polimento brilhante. As pontas de polir GARANT podem ser perfiladas com ferramentas de retificação.

Aplicación:

Para a retificação fina e o polimento de aço, de aço inoxidável e resistente a ácidos, de materiais altamente resistentes ao calor e metais não ferrosos. As pontas abrasivas de polir não ficam obstruídas mesmo com materiais de lubrificação. Para polimento mate ou aplicação de efeitos óticos em recipientes de aço inoxidável, etc. A integração elástica do grão de lixa permite obter um polimento muito fino.
Não são adequadas para arestas e superfícies rugosas.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta