Ejecución:
As pontas de esmerilar PFERD (com certificado OSA e testadas de acordo com a norma EN 12 413) são especialmente adequadas para as aplicações específicas indicadas e para a maior variedade possível de aplicações no que diz respeito ao grau de dureza, ao aglomerado, aos tipos de grão e aos tamanhos de grão. A concentricidade exata garante um trabalho sem vibrações, protegendo, assim, as pessoas, a máquina e a peça de trabalho. As pontas de esmerilar PFERD estão universalmente concebidas para arestas e retificação de superfície e caracterizam-se pelo máximo desempenho de desbaste combinado com uma longa vida útil e qualidade da superfície uniforme na peça de trabalho.
Ponta de esmerilar com grão misto (AW-CER) em dureza J. Combinação de ligação suave de corindo nobre branco e corindo sinterizado microcristalino cerâmico com elevada autoafiação para um alto desempenho de desbaste consistente com comportamento de retificação sem aquecer (designação Pferd AWCO).
Grosso, grão 46.
Aplicación:
Para o processamento de superfícies de superligas difíceis de cortar, como materiais de titânio, ligas de níquel e cobalto, bem como aço temperado.
Velocidade de corte recomendada 30 – 50 m/s.