Ejecución:
As pontas de esmerilar LUKAS (com certificado OSA e testadas de acordo com a norma EN 12 413) são especialmente adequadas para as aplicações específicas indicadas e para a maior variedade possível de aplicações no que diz respeito ao grau de dureza, ao aglomerado, aos tipos de grão e aos tamanhos de grão. A concentricidade exata garante um trabalho sem vibrações, protegendo, assim, as pessoas, a máquina e a peça de trabalho. As pontas de esmerilar LUKAS estão universalmente concebidas para arestas e retificação de superfície e caracterizam-se pelo máximo desempenho de desbaste combinado com uma longa vida útil e qualidade da superfície uniforme na peça de trabalho.
Pontas de esmerilar SiC com aglomerado cerâmico, grão 80 (fino), com alto efeito de autoafiação e estrutura de poros abertos para melhor evacuação de aparas. ⌀ da haste 6 mm, comprimento da haste 40 mm.
Aplicación:
Para o processamento de ligas de alumínio e materiais macios (metais não ferrosos).
Velocidade de corte recomendada 25 – 40 m/s.